https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
TB WOODS
TB WOODS
P32-14M-85-EL
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS P32-14M-85-EL
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Synchronous Plus Belt Style; 32 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 154.686MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 73.025MM Bushing Bore Range; EL Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P32-14M-85-EL
Nr kat. BDI
981288
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P32-14M-85-EL/p/981288
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,53
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672592307
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85 Synchronous Plus
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.504
Średnica Zewn. Milimetry
139.802
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
EL
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Synchronous Plus Belt Style; 32 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 154.686MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 73.025MM Bushing Bore Range; EL Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
6,09 Cale | 154,686 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 2-7/8 Cale | 22.225 To 73.025 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,614 Cale | 142,596 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,688 Cale | 93,675 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież