![P34-5M-09 ST MTO](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg)
![P34-5M-09 ST MTO](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg)
GATES
GATES
P34-5M-09 ST MTO
GATES GATES
Opis
GATES P34-5M-09 ST MTO
Pulley, Synchronous; 9MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 34 Teeth; 10.566MM Face Width; Rough Bore; 57.15MM Flange OD; 52.959MM Outside Diameter; 54.102MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P34-5M-09 ST MTO
Nr kat. BDI
21509981
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P34-5M-09-ST-MTO/p/21509981
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 Millimeter
Typ Pasa
5M-9
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.085
Średnica Zewn. Milimetry
52.959
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.063
Inne Funkcje
Powergrip HTD Belt Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 9MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 34 Teeth; 10.566MM Face Width; Rough Bore; 57.15MM Flange OD; 52.959MM Outside Diameter; 54.102MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,416 Cale | 10,566 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,13 Cale | 54,102 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież