https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
DODGE
DODGE
P34-8M-50-SH HTD
DODGE DODGE
Opis
DODGE P34-8M-50-SH HTD
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 34 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 97.028MM Flange OD; 85.22MM Outside Diameter; 86.58MM Pitch Diameter; Keyway; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P34-8M-50-SH HTD
Nr kat. BDI
254589
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P34-8M-50-SH-HTD/p/254589
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,99
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475265749
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 Millimeter
Typ Pasa
8M-50
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.355
Średnica Zewn. Milimetry
85.22
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SH
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
2.7
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 34 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 97.028MM Flange OD; 85.22MM Outside Diameter; 86.58MM Pitch Diameter; Keyway; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,409 Cale | 86,58 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,82 Cale | 97,028 Milimetry
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-11/16 Cale | 14 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież