https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
GATES
GATES
P35-14MGT-40
GATES GATES
Opis
GATES P35-14MGT-40
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 35 Teeth; 45.974MM Face Width; Bushed; 173.228MM Flange OD; 153.187MM OD; 155.981MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P35-14MGT-40
Nr kat. BDI
1125653
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P35-14MGT-40/p/1125653
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,54
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053633320
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MGT-40 Powergrip GT2
Liczba Zębów
35
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.031
Średnica Zewn. Milimetry
153.187
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2012
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 35 Teeth; 45.974MM Face Width; Bushed; 173.228MM Flange OD; 153.187MM OD; 155.981MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,81 Cale | 45,974 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,82 Cale | 173,228 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,141 Cale | 155,981 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/8 Cale | 12.7 To 53.975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież