Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

P405M15-JA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
610321 Koła Pasowe Zębate 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

P405M15-JA

Opis

MARTIN SPROCKET & GR P405M15-JA

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 40 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 67.564MM Flange OD; 62.52MM OD; 63.66MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

P405M15-JA

Nr kat. BDI
610321

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,33
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0697950781822
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-15
Liczba Zębów
40
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.461
Średnica Zewn. Milimetry
62.52
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
JA
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style | Reverse Mount
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
P405M15-JA
Waga / LBS
1.06
Długi Opis
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 40 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 67.564MM Flange OD; 62.52MM OD; 63.66MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,65 Cale | 16,51 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,506 Cale | 63,66 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/4 Cale | 14 To 28 Milimetry
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,66 Cale | 67,564 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież