https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
P48-14M-170-3535 HT250
DODGE DODGE
Opis
DODGE P48-14M-170-3535 HT250
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 48 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 227.101MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P48-14M-170-3535 HT250
Nr kat. BDI
255581
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P48-14M-170-3535-HT250/p/255581
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,947
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475746149
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-170
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
8.311
Średnica Zewn. Milimetry
211.099
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3535
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
51
Długi Opis
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 48 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 227.101MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
8,941 Cale | 227,101 Milimetry
Szerokość Powierzchni
7,38 Cale | 187,452 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,421 Cale | 213,893 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 32 To 95 Milimetry
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież