https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMVlTOHhNRFkwTkRFME9EQXlOelF5TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNmRiZTAwZjI5ZTEzMWRlNzUxMTE1NjRjZDcyODVmMzM3MzczZDU0YWQ1OTNiNGY2MjgxNDIzMGFlZTE1OTA
DODGE
DODGE
P48-8M-20-SDS HTD
DODGE DODGE
Opis
DODGE P48-8M-20-SDS HTD
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 48 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 132.385MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 42MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P48-8M-20-SDS HTD
Nr kat. BDI
254561
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P48-8M-20-SDS-HTD/p/254561
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,507
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475264490
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-20
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.758
Średnica Zewn. Milimetry
120.853
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SDS
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
HTD Belt Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
110711
Waga / LBS
3.4
Długi Opis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 48 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 132.385MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 42MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 24 To 42 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,812 Cale | 122,225 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,212 Cale | 132,385 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież