https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
DODGE
DODGE
P48-8M-30-SDS HTD
DODGE DODGE
Opis
DODGE P48-8M-30-SDS HTD
Pulley, Synchronous; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 48 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.86MM Outside Diameter; 122.23MM Pitch Diameter; Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P48-8M-30-SDS HTD
Nr kat. BDI
254578
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P48-8M-30-SDS-HTD/p/254578
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,716
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475265299
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 Millimeter
Typ Pasa
8M-30
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.758
Średnica Zewn. Milimetry
120.86
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SDS
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
4.5
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 48 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.86MM Outside Diameter; 122.23MM Pitch Diameter; Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,16 Cale | 131,064 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 14 To 48 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,812 Cale | 122,23 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież