https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
P50-5MGT-25-MPB
GATES GATES
Opis
GATES P50-5MGT-25-MPB
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 50 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 84.582MM Flange OD; 78.435MM OD; 79.578MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.75" Max Bore
Nr. katalogowy
P50-5MGT-25-MPB
Nr kat. BDI
1125776
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P50-5MGT-25-MPB/p/1125776
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,36
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053462623
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5MGT-25 Powergrip GT2
Liczba Zębów
50
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.088
Średnica Zewn. Milimetry
78.435
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.75
Inne Funkcje
Solid Style | Type 6F1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 50 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 84.582MM Flange OD; 78.435MM OD; 79.578MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.75" Max Bore
Średnica Podziałowa
3,133 Cale | 79,578 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,33 Cale | 84,582 Milimetry
Szerokość Pasa
0,984 Cale | 25 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,08 Cale | 27,432 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież