![P52-14M-115-F](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![P52-14M-115-F](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P52-14M-115-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL P52-14M-115-F
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HawkPD Belt Style; 52 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 245.872MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P52-14M-115-F
Nr kat. BDI
413761
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P52-14M-115-F/p/413761
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,686
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256315268
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-115 Hawk PD
Liczba Zębów
52
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
9.013
Średnica Zewn. Milimetry
228.93
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HawkPD Belt Style; 52 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 245.872MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
9,68 Cale | 245,872 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 25.4 To 101.6 Milimetry
Szerokość Pasa
4,528 Cale | 115 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,123 Cale | 231,724 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4,938 Cale | 125,425 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież