https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P56-14M-40-2517
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL P56-14M-40-2517
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HawkPD Belt Style; 56 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 263.525MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P56-14M-40-2517
Nr kat. BDI
414219
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P56-14M-40-2517/p/414219
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,525
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256319846
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-40 Hawk PD
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
9.715
Średnica Zewn. Milimetry
246.761
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2517
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HawkPD Belt Style; 56 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 263.525MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-11/16 Cale | 12.7 To 68.263 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
10,375 Cale | 263,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,825 Cale | 249,555 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież