https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobU15OHhNRGN4TVRNMk9UZ3dPVGsxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZjExZjkyNDdlNTk1YjYyMjYwNGUyNzEyMWFmNmQ5YmRkNWZiYTZhNDgxYWFiNmYwMWM1ZTE3NjZiNzRjN2Nm
GATES
GATES
P56-20M-170
GATES GATES
Opis
GATES P56-20M-170
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 56 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 374.65MM Flange OD; 352.196MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 50.8 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P56-20M-170
Nr kat. BDI
1125799
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P56-20M-170/p/1125799
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
75,3
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053127096
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
20 MM
Typ Pasa
20M-170 Powergrip HTD
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
13.866
Średnica Zewn. Milimetry
352.196
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
M
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 56 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 374.65MM Flange OD; 352.196MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 50.8 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Szerokość Powierzchni
7,13 Cale | 181,102 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
14,75 Cale | 374,65 Milimetry
Średnica Podziałowa
14,036 Cale | 356,514 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 50.8 To 139.7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież