![P5614M115-F](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ)
![P5614M115-F](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ)
TIMKEN
TIMKEN
P5614M115-F
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN P5614M115-F
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 56 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 48 To 90MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P5614M115-F
Nr kat. BDI
24303404
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P5614M115-F/p/24303404
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,04
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964155207
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-115
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
9.715
Średnica Zewn. Milimetry
246.76
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
53
Długi Opis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 56 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 48 To 90MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
4,938 Cale | 125,425 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,825 Cale | 249,55 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
10,375 Cale | 263,525 Milimetry
Szerokość Pasa
4,528 Cale | 115 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 48 To 90 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież