https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoallTOHhNRFkwTkRFME1qTTVNVE15Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2VjMmNhZTcwMzRiYWE3MDk2N2Y0YjI3M2FlYjYzYjIzODVmNmI2OTE0YzZjNDA5MWEzZTIzZjNhOWVlZThm
DODGE
DODGE
P60-14M-40-3020 HT250
DODGE DODGE
Opis
DODGE P60-14M-40-3020 HT250
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 60 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 280.975MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P60-14M-40-3020 HT250
Nr kat. BDI
255207
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P60-14M-40-3020-HT250/p/255207
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,009
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475675241
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-40
Liczba Zębów
60
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
10.417
Średnica Zewn. Milimetry
264.592
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3020
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
29
Długi Opis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 60 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 280.975MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,13 Cale | 54,102 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
11,062 Cale | 280,975 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/4 Cale | 24 To 80 Milimetry
Średnica Podziałowa
10,527 Cale | 267,386 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież