https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMU1DODVPREExTmpFM016azNOemt3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmMWQxNDgwZDk5NTNhZTZmZDMyYmM2MDc0ZjkwMDYxMWM3M2E2MmZkN2IyZTA5NjZiMzhkNjEzNzgxZjM1NmE
GATES
GATES
P62-5M-15AL
GATES GATES
Opis
GATES P62-5M-15AL
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 PowerGrip HTD Belt Style; 62 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 97.536MM OD; 98.679MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
Nr. katalogowy
P62-5M-15AL
Nr kat. BDI
1125834
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P62-5M-15AL/p/1125834
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,41
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053115185
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-15 PowerGrip HTD
Liczba Zębów
62
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
3.84
Średnica Zewn. Milimetry
97.536
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.188
Inne Funkcje
Type 6W
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 PowerGrip HTD Belt Style; 62 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 97.536MM OD; 98.679MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,885 Cale | 98,679 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież