![P64-14M-40-E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![P64-14M-40-E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P64-14M-40-E
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL P64-14M-40-E
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HawkPD Belt Style; 64 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 296.672MM Flange OD; 282.423MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P64-14M-40-E
Nr kat. BDI
413804
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P64-14M-40-E/p/413804
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,063
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256315695
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-40 Hawk PD
Liczba Zębów
64
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
11.119
Średnica Zewn. Milimetry
282.423
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HawkPD Belt Style; 64 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 296.672MM Flange OD; 282.423MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
11,229 Cale | 285,217 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
11,68 Cale | 296,672 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież