![P64-5M-25-SH](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![P64-5M-25-SH](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
TB WOODS
TB WOODS
P64-5M-25-SH
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS P64-5M-25-SH
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Synchronous Plus Belt Style; 64 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 105.664MM Flange OD; 100.711MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P64-5M-25-SH
Nr kat. BDI
995824
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P64-5M-25-SH/p/995824
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,042
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672585224
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-25 Synchronous Plus
Liczba Zębów
64
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.965
Średnica Zewn. Milimetry
100.711
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SH
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Synchronous Plus Belt Style; 64 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 105.664MM Flange OD; 100.711MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
4,16 Cale | 105,664 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,04 Cale | 26,416 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-11/16 Cale | 12.7 To 42.863 Milimetry
Szerokość Pasa
0,984 Cale | 25 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,01 Cale | 101,854 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież