https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
P70-5MGT-15AL
GATES GATES
Opis
GATES P70-5MGT-15AL
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-15 Belt Style; 70 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 110.261MM OD; 111MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
Nr. katalogowy
P70-5MGT-15AL
Nr kat. BDI
23125608
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P70-5MGT-15AL/p/23125608
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,52
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0770075609681
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-15
Liczba Zębów
70
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
4.341
Średnica Zewn. Milimetry
110.261
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.188
Inne Funkcje
Power Grip GT | Aluminium
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
78451570
Waga / LBS
1.14
Długi Opis
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-15 Belt Style; 70 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 110.261MM OD; 111MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,37 Cale | 111 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież