![P72-14MGT-55](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI)
![P72-14MGT-55](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI)
GATES
GATES
P72-14MGT-55
GATES GATES
Opis
GATES P72-14MGT-55
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 61.722MM Face Width; Bushed; 334.95MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P72-14MGT-55
Nr kat. BDI
1125869
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P72-14MGT-55/p/1125869
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,55
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053459999
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MGT-55 Powergrip GT2
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
12.522
Średnica Zewn. Milimetry
318.059
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3020
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 61.722MM Face Width; Bushed; 334.95MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,43 Cale | 61,722 Milimetry
Średnica Podziałowa
12,632 Cale | 320,853 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/4 Cale | 22.225 To 82.55 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
13,187 Cale | 334,95 Milimetry
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież