https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJoalpDOHhNREUwT0RVME5qRTRNekU1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVhSVUpmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDg0MDAyNTkyY2I1N2NhZTQ2YzgwOWY0NmUyYjUzNDkyOTE3MTZhNmIyNWRiMzBjYzI3Zjk2NzQ3NmQ2MmMzMg
TIMKEN
TIMKEN
P7220M115-J
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN P7220M115-J
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-115 Belt Style; 72 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 454.05MM Outside Diameter; 458.368MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P7220M115-J
Nr kat. BDI
24303592
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P7220M115-J/p/24303592
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
53,977
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964155818
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
20 MM
Typ Pasa
20M-115
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
17.876
Średnica Zewn. Milimetry
454.05
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
J
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
119
Długi Opis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-115 Belt Style; 72 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 454.05MM Outside Diameter; 458.368MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
18,046 Cale | 458,368 Milimetry
Szerokość Pasa
4,528 Cale | 115 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/4 To 4-1/2 Cale | 50 To 100 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
18,898 Cale | 480,009 Milimetry
Szerokość Powierzchni
5 Cale | 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież