https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoaE9DOHhNRFkwTkRFek9UY3pOekV4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YWJmMzQ4OTU0MWQ1YmNlZjQwN2RjZmYwMzljZTk4NmYxZTMzYTAwZWU1MzkyMzg3OGY5NTBlNmM3MTBiZTgy
DODGE
DODGE
P80-14M-85-F HTD
DODGE DODGE
Opis
DODGE P80-14M-85-F HTD
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 80 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 371.348MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 45 To 90MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P80-14M-85-F HTD
Nr kat. BDI
254677
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P80-14M-85-F-HTD/p/254677
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
44,492
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475264216
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85
Liczba Zębów
80
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
13.926
Średnica Zewn. Milimetry
353.72
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
110845
Waga / LBS
100
Długi Opis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 80 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 371.348MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 45 To 90MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 45 To 90 Milimetry
Średnica Podziałowa
14,036 Cale | 356,514 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
14,62 Cale | 371,348 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież