https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobU15OHhNRGN4TVRNMk9UZ3dPVGsxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZjExZjkyNDdlNTk1YjYyMjYwNGUyNzEyMWFmNmQ5YmRkNWZiYTZhNDgxYWFiNmYwMWM1ZTE3NjZiNzRjN2Nm
GATES
GATES
P90-20M-290
GATES GATES
Opis
GATES P90-20M-290
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Powergrip HTD Belt Style; 90 Teeth; 301.752MM Face Width; Bushed; 594.512MM Flange OD; 568.63MM OD; 572.948MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P90-20M-290
Nr kat. BDI
1125912
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P90-20M-290/p/1125912
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
195,5
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053127997
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
20 MM
Typ Pasa
20M-290 Powergrip HTD
Liczba Zębów
90
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
22.387
Średnica Zewn. Milimetry
568.63
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
N
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type A2
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Powergrip HTD Belt Style; 90 Teeth; 301.752MM Face Width; Bushed; 594.512MM Flange OD; 568.63MM OD; 572.948MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 5-7/8 Cale | 61.913 To 149.225 Milimetry
Szerokość Powierzchni
11,88 Cale | 301,752 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
23,406 Cale | 594,512 Milimetry
Średnica Podziałowa
22,557 Cale | 572,948 Milimetry
Szerokość Pasa
11,417 Cale | 290 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież