![PA3-038NF060](/medias/INDB-GPULLEY-PA3-SYNC-AL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoalppOHhNRFkwTkRFek16TTRNREV5Tmk5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRUV6WDFOWlRrTmZRVXhmVGtaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjYxYTA3YzljZjZhZGVmOTUwOWQyNWNiYmVkZGEzNjMyN2Y4NzVmMTExNWM1Y2MwYmU4MjJiY2ZlNmEyY2M1Mg)
![PA3-038NF060](/medias/INDB-GPULLEY-PA3-SYNC-AL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoalppOHhNRFkwTkRFek16TTRNREV5Tmk5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRUV6WDFOWlRrTmZRVXhmVGtaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjYxYTA3YzljZjZhZGVmOTUwOWQyNWNiYmVkZGEzNjMyN2Y4NzVmMTExNWM1Y2MwYmU4MjJiY2ZlNmEyY2M1Mg)
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PA3-038NF060
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR PA3-038NF060
Synchronous Pulley; 6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Belt Style; 38 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 35.535MM OD; 36.297MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Nr. katalogowy
PA3-038NF060
Nr kat. BDI
173493
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PA3-038NF060/p/173493
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,041
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0781711544839
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3 MM
Typ Pasa
3M-6
Liczba Zębów
38
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
1.399
Średnica Zewn. Milimetry
35.535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54483
Długi Opis
Synchronous Pulley; 6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Belt Style; 38 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 35.535MM OD; 36.297MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,407 Cale | 10,338 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,429 Cale | 36,297 Milimetry
Szerokość Pasa
0,236 Cale | 6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież