https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PA5-SYNC-AL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJneU1DOHhNRFkwTkRFek5qa3hPVEEzTUM5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRUUxWDFOWlRrTmZRVXhmVGtaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzhjNmJmZDI0YTczM2JmZWIyZTllZDZiN2EzYWRlZmExYzA2ODQxY2Q0NWIwY2QwMzNlOTI5MGZiNmQ5MGQ3Ng
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PA5-038NF090
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR PA5-038NF090
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 38 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 59.334MM OD; 60.477MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
Nr. katalogowy
PA5-038NF090
Nr kat. BDI
173722
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PA5-038NF090/p/173722
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,132
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0781711547120
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-9
Liczba Zębów
38
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
2.336
Średnica Zewn. Milimetry
59.334
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.313
Inne Funkcje
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54712
Długi Opis
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 38 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 59.334MM OD; 60.477MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,547 Cale | 13,894 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,381 Cale | 60,477 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież