https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB11MXL012
GATES GATES
Opis
GATES PB11MXL012
Synchronous Pulley; 1/8" Belt Width; 2/25" Belt Pitch; MXL Belt Style; 11 Teeth; 0.201" Face Width; Rough Bore; 0.45" Flange OD; 0.26" OD; 0.28" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.13" Max Bore
Nr. katalogowy
PB11MXL012
Nr kat. BDI
1125927
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PB11MXL012/p/1125927
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0770075265917
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
2/25 Inch
Typ Pasa
MXL
Liczba Zębów
11
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.26
Średnica Zewn. Milimetry
6.604
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.13
Inne Funkcje
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
78260274
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1/8" Belt Width; 2/25" Belt Pitch; MXL Belt Style; 11 Teeth; 0.201" Face Width; Rough Bore; 0.45" Flange OD; 0.26" OD; 0.28" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.13" Max Bore
Średnica Podziałowa
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Szerokość Pasa
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,201 Cale | 5,105 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0,45 Cale | 11,43 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież