https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB13L100
GATES GATES
Opis
GATES PB13L100
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 13 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 1-25/32" Flange OD; 1.522" OD; 1.552" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Nr. katalogowy
PB13L100
Nr kat. BDI
1125940
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PB13L100/p/1125940
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,31
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0770075265986
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
13
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.522
Średnica Zewn. Milimetry
38.659
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.75
Inne Funkcje
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
78231529
Waga / LBS
0.7
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 13 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 1-25/32" Flange OD; 1.522" OD; 1.552" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,552 Cale | 39,421 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,781 Cale | 45,237 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież