https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB14L050
GATES GATES
Opis
GATES PB14L050
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1-29/32" Flange OD; 1-41/64" OD; 1.671" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Nr. katalogowy
PB14L050
Nr kat. BDI
1125943
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PB14L050/p/1125943
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,24
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053085112
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
14
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.641
Średnica Zewn. Milimetry
41.681
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.75
Inne Funkcje
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
78230321
Waga / LBS
0.52
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1-29/32" Flange OD; 1-41/64" OD; 1.671" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,671 Cale | 42,443 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,906 Cale | 48,412 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież