https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
GATES
GATES
PB14MX-40S-90
GATES GATES
Opis
GATES PB14MX-40S-90
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 40 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 191.008MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
Nr. katalogowy
PB14MX-40S-90
Nr kat. BDI
1125979
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PB14MX-40S-90/p/1125979
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,1
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053531596
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-90 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
40
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.908
Średnica Zewn. Milimetry
175.463
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
4.375
Inne Funkcje
Solid Style | Type 6F1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 40 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 191.008MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
Szerokość Powierzchni
3,88 Cale | 98,552 Milimetry
Szerokość Pasa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,52 Cale | 191,008 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,018 Cale | 178,257 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież