https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB23XL037
GATES GATES
Opis
GATES PB23XL037
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 23 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-11/16" Flange OD; 1.444" OD; 1.464" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.63" Max Bore
Nr. katalogowy
PB23XL037
Nr kat. BDI
1126028
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PB23XL037/p/1126028
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0770075266204
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Typ Pasa
XL
Liczba Zębów
23
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.444
Średnica Zewn. Milimetry
36.678
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.63
Inne Funkcje
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
78231518
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 23 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-11/16" Flange OD; 1.444" OD; 1.464" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.63" Max Bore
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,464 Cale | 37,186 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież