https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMFppOHhNREUwT0RVME1EQTFOVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVkZGRmOTE2ZDg1NTIwNWExZGQxMjM5Yjk5N2ExM2YyOGY0OTllNTdmMGFhNGI5ZmI2MzM2YzZkMTc2MTEwZg
SKF
SKF
PHP 120H075TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 120H075TB
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 1-1/16" Face Width; Bushed; 19.044" Outside Diameter; 19.098" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 120H075TB
Nr kat. BDI
1289199
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-120H075TB/p/1289199
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,63
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572749371
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
120
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
19.044
Średnica Zewn. Milimetry
483.73
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2517
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
9.36965
Długi Opis
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 1-1/16" Face Width; Bushed; 19.044" Outside Diameter; 19.098" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
19,098 Cale | 485,1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,063 Cale | 27 Milimetry
Szerokość Pasa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/2 Cale | 16 To 60 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież