https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMlpDOHhNREUwT0RVMU16VTFOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQwYzM4ZTQ4OGJhZTUyYTdmN2I4ZjRjYWUyMDNkYzQ4ZTBlYTFjOGEyZDVjOTEzOGNiYzFkYzkwNDU0OGU3Ng
SKF
SKF
PHP 192-14M-170TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 192-14M-170TB
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 192 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 853MM Outside Diameter; 855.62MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 70 To 125MM Bushing Bore Range; 5050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 192-14M-170TB
Nr kat. BDI
1289804
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-192-14M-170TB/p/1289804
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
134
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572749616
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-170
Liczba Zębów
192
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
33.583
Średnica Zewn. Milimetry
853
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
5050
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 192 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 853MM Outside Diameter; 855.62MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 70 To 125MM Bushing Bore Range; 5050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-5/8 To 5 Cale | 70 To 125 Milimetry
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Szerokość Powierzchni
7,375 Cale | 187,325 Milimetry
Średnica Podziałowa
33,686 Cale | 855,62 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież