https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMlpDOHhNREUwT0RVMU16VTFOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQwYzM4ZTQ4OGJhZTUyYTdmN2I4ZjRjYWUyMDNkYzQ4ZTBlYTFjOGEyZDVjOTEzOGNiYzFkYzkwNDU0OGU3Ng
SKF
SKF
PHP 192-8M-50TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 192-8M-50TB
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 487.55MM Outside Diameter; 488.92MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 100MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 192-8M-50TB
Nr kat. BDI
1289654
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-192-8M-50TB/p/1289654
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,299
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572604434
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-50
Liczba Zębów
192
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
19.195
Średnica Zewn. Milimetry
487.55
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3525
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
48.06077
Długi Opis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 487.55MM Outside Diameter; 488.92MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 100MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Średnica Podziałowa
19,249 Cale | 488,92 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/4 To 4 Cale | 35 To 100 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież