https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli
SKF
SKF
PHP 19L050TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 19L050TB
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 19L050TB
Nr kat. BDI
1288975
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-19L050TB/p/1288975
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,183
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572604441
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
19
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.238
Średnica Zewn. Milimetry
56.85
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1108
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
0.46297
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,268 Cale | 57,61 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,48 Cale | 63 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/8 Cale | 9 To 28 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież