https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoak1pOHhNREUwT0RVMU5UUXlNemMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YzFjNzI3ODUyM2MzMWE5OGFiMzM1YTcyOTA3OTNlNjllMjA3Mzg1MTIzNzEwZjIzM2Y4MDA5YWZhMjg1ZTZm
SKF
SKF
PHP 216-14M-55RSB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 216-14M-55RSB
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 216 Teeth; 69.85MM Face Width; Rough Bore; 959.76MM Outside Diameter; 962.57MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 216-14M-55RSB
Nr kat. BDI
1290084
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-216-14M-55RSB/p/1290084
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
67
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572749630
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-55
Liczba Zębów
216
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
37.786
Średnica Zewn. Milimetry
959.76
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
82
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
147.70972
Długi Opis
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 216 Teeth; 69.85MM Face Width; Rough Bore; 959.76MM Outside Diameter; 962.57MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Średnica Podziałowa
37,896 Cale | 962,57 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież