https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1pDOHhNREUwT0RVMU56TXlORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDQ0ZWNhOTgwNTU5ZmU1Y2E4N2VlZWE1NjVkMzU5N2RiMDkzYzU3OTI5NzMxZjhiZTM2MjkxMTU0YzNiMWU1
SKF
SKF
PHP 23H200TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 23H200TB
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 23 Teeth; 2.283" Face Width; Bushed; 3.607" Outside Diameter; 3.661" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 23H200TB
Nr kat. BDI
1289378
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-23H200TB/p/1289378
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,239
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572602591
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
23
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.607
Średnica Zewn. Milimetry
91.61
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1610
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
2.82192
Długi Opis
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 23 Teeth; 2.283" Face Width; Bushed; 3.607" Outside Diameter; 3.661" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,283 Cale | 58 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,858 Cale | 98 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 14 To 42 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,661 Cale | 92,98 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież