https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
SKF
SKF
PHP 29H150RSB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 29H150RSB
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 29 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 4.561" Outside Diameter; 4.615" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 29H150RSB
Nr kat. BDI
1289281
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-29H150RSB/p/1289281
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,678
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572601723
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
29
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.561
Średnica Zewn. Milimetry
115.86
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
54
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 29 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 4.561" Outside Diameter; 4.615" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
4,843 Cale | 123 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,811 Cale | 46 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,615 Cale | 117,23 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież