https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoaVppOHhNREUwT0RVME1USTJOems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZWMFZDWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwMTJhYzk2ZWE1NTM2Mzc5YmUyNTBjMDIyNThhMjZkOTk4YmQzNjU3ZTcwNjE0YzYwNmExOGE3Njg1NzI3MWI
SKF
SKF
PHP 48H300TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 48H300TB
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 3.386" Face Width; Bushed; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 48H300TB
Nr kat. BDI
1289450
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-48H300TB/p/1289450
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,802
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572603260
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.585
Średnica Zewn. Milimetry
192.67
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2517
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
19.81956
Długi Opis
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 3.386" Face Width; Bushed; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
3,386 Cale | 86 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,639 Cale | 194,04 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/2 Cale | 16 To 60 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,874 Cale | 200 Milimetry
Szerokość Pasa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież