https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoak1pOHhNREUwT0RVMU5UUXlNemMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YzFjNzI3ODUyM2MzMWE5OGFiMzM1YTcyOTA3OTNlNjllMjA3Mzg1MTIzNzEwZjIzM2Y4MDA5YWZhMjg1ZTZm
SKF
SKF
PHP 50H150RSB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 50H150RSB
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 50 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 7.904" Outside Diameter; 7.958" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 50H150RSB
Nr kat. BDI
1289295
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-50H150RSB/p/1289295
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,562
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572601877
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
50
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
7.904
Średnica Zewn. Milimetry
200.76
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
54
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 50 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 7.904" Outside Diameter; 7.958" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,811 Cale | 46 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,958 Cale | 202,13 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież