https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnMU5TOHhNREUwT0RVMU5qVTNNRFkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjQ3YWY3MWVkMTYyNDgwYzI2N2RkNjUzZjY1MDFhMjM3ZmEzYTEwYWRmYTZiMGY1MjEwNGQxOTY5ZjgzZjE0ZQ
SKF
SKF
PHP 56-14M-40RSB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 56-14M-40RSB
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 56 Teeth; 54MM Face Width; Rough Bore; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 56-14M-40RSB
Nr kat. BDI
1290056
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-56-14M-40RSB/p/1290056
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,777
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572598306
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-40
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
9.715
Średnica Zewn. Milimetry
246.76
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
82
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 56 Teeth; 54MM Face Width; Rough Bore; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
10,079 Cale | 256 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,825 Cale | 249,55 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,126 Cale | 54 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież