![PHP 56-8M-30RSB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnd015OHhNREUwT0RVMU56QXlPVFF3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzgyOGJmZGJkOWFmZTdlZjYyMDljNmIyOGQ3Yjk4YTVlNjYwOTIxZjg1OGI5YzYxNDE0MDc2NjAyMjlhMjA5NQ)
![PHP 56-8M-30RSB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnd015OHhNREUwT0RVMU56QXlPVFF3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzgyOGJmZGJkOWFmZTdlZjYyMDljNmIyOGQ3Yjk4YTVlNjYwOTIxZjg1OGI5YzYxNDE0MDc2NjAyMjlhMjA5NQ)
SKF
SKF
PHP 56-8M-30RSB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 56-8M-30RSB
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 38MM Face Width; Rough Bore; 141.23MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 56-8M-30RSB
Nr kat. BDI
1289965
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-56-8M-30RSB/p/1289965
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,486
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572597323
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-30
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.56
Średnica Zewn. Milimetry
141.23
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
60
Inne Funkcje
Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 38MM Face Width; Rough Bore; 141.23MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,496 Cale | 38 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,945 Cale | 151 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,614 Cale | 142,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież