https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoak1pOHhNREUwT0RVMU5UUXlNemMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YzFjNzI3ODUyM2MzMWE5OGFiMzM1YTcyOTA3OTNlNjllMjA3Mzg1MTIzNzEwZjIzM2Y4MDA5YWZhMjg1ZTZm
SKF
SKF
PHP 56L100RSB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 56L100RSB
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 56 Teeth; 1.26" Face Width; Rough Bore; 6.655" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 56L100RSB
Nr kat. BDI
1289097
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-56L100RSB/p/1289097
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,97
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572599952
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
6.655
Średnica Zewn. Milimetry
169.03
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
40
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 56 Teeth; 1.26" Face Width; Rough Bore; 6.655" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
6,685 Cale | 169,79 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież