https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoak1pOHhNREUwT0RVMU5UUXlNemMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YzFjNzI3ODUyM2MzMWE5OGFiMzM1YTcyOTA3OTNlNjllMjA3Mzg1MTIzNzEwZjIzM2Y4MDA5YWZhMjg1ZTZm
SKF
SKF
PHP 70H100RSB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 70H100RSB
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 70 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 11.087" Outside Diameter; 11-9/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 70H100RSB
Nr kat. BDI
1289234
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-70H100RSB/p/1289234
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,277
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572601334
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
70
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
11.087
Średnica Zewn. Milimetry
281.61
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
70
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 70 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 11.087" Outside Diameter; 11-9/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
11,141 Cale | 282,98 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież