https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PLB5-SYNC-LXN-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobE5DOHhNRFkwTkRFek9EUTVNVGt6TkM5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXhDTlY5VFdVNURYMHhZVGw5RVJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTZlZjg2ZmRmNTZkM2Q2ZDRkZTIxZmQ0ZGU0NjNhY2NmY2ZiOWY0ZDE2ZDZiOGYzMTE5MDExMTY3OWY0Mzc0NA
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PLB5-017DF09-5/16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR PLB5-017DF09-5/16
Synchronous Pulley; 7.95MM Bore; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 17 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 31.496MM Flange OD; 25.908MM OD; 27.051MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PLB5-017DF09-5/16
Nr kat. BDI
173871
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PLB5-017DF09-5-16/p/173871
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,014
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0781711548615
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-9
Liczba Zębów
17
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.02
Średnica Zewn. Milimetry
25.908
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54861
Długi Opis
Synchronous Pulley; 7.95MM Bore; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 17 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 31.496MM Flange OD; 25.908MM OD; 27.051MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
1,065 Cale | 27,051 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,24 Cale | 31,496 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież