https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMll5OHhNREk1TURRNU5EZ3pNalkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YjllOTMxMDc1ODI0NGY1YmEwYmE4Nzc3NWQ3MmJhYTY2Y2Q1MzE0YWE5OWFjZmZmYTAxZmQxOGYxMWUyMzNm
IPL
IPL
PULLEY TIMING 20H100 6F ST TL1210
IPL IPL
Opis
PULLEY TIMING 20H100 6F ST TL1210
Pulley, Synchronous; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3.44" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Keyway; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PULLEY TIMING 20H100 6F ST TL1210
Nr kat. BDI
15069235
Szczegóły
45.41
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PULLEY-TIMING-20H100-6F-ST-TL1210/p/15069235
Twoja Cena
45,41 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
20
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.129
Średnica Zewn. Milimetry
79.48
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1210
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3.44" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Keyway; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,183 Cale | 80,85 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 14 To 32 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,44 Cale | 87,376 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież