https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
IPL
IPL
PULLEY TIMING 25L100 ST 6F TL1108
IPL IPL
Opis
PULLEY TIMING 25L100 ST 6F TL1108
Pulley, Synchronous; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 25 Teeth; 1.252" Face Width; Bushed; 3.34" Flange OD; 3.074" Outside Diameter; 3.104" Pitch Diameter; Keyway; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PULLEY TIMING 25L100 ST 6F TL1108
Nr kat. BDI
15069995
Szczegóły
55.17
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PULLEY-TIMING-25L100-ST-6F-TL1108/p/15069995
Twoja Cena
55,17 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
25
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.074
Średnica Zewn. Milimetry
78.07
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1108
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 25 Teeth; 1.252" Face Width; Bushed; 3.34" Flange OD; 3.074" Outside Diameter; 3.104" Pitch Diameter; Keyway; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
3,104 Cale | 78,83 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,252 Cale | 31,8 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,34 Cale | 84,836 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/8 Cale | 14 To 25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież