https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
IPL
IPL
PULLEY TIMING 36T5/32-2 AL PILOT
IPL IPL
Opis
PULLEY TIMING 36T5/32-2 AL PILOT
Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-25 Belt Style; 32 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 54MM Flange OD; 50.1MM Outside Diameter; 51.1MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PULLEY TIMING 36T5/32-2 AL PILOT
Nr kat. BDI
15092597
Szczegóły
29.71
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PULLEY-TIMING-36T5-32-2-AL-PILOT/p/15092597
Twoja Cena
29,71 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 Millimeter
Typ Pasa
T5-25
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.972
Średnica Zewn. Milimetry
50.1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-25 Belt Style; 32 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 54MM Flange OD; 50.1MM Outside Diameter; 51.1MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,012 Cale | 51,1 Milimetry
Szerokość Pasa
0,984 Cale | 25 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,126 Cale | 54 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież