https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
R-31S-SLB
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL R-31S-SLB
Synchronous Pulley; 105MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-105 Belt Style; 31 Teeth; 107.01MM Face Width; Rough Bore; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.875" Max Bore
Nr. katalogowy
R-31S-SLB
Nr kat. BDI
409644
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/R-31S-SLB/p/409644
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,27
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-105
Liczba Zębów
31
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
5.329
Średnica Zewn. Milimetry
135.357
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.875
Inne Funkcje
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
R-31S-SLB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20133048
Waga / LBS
33.644
Długi Opis
Synchronous Pulley; 105MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-105 Belt Style; 31 Teeth; 107.01MM Face Width; Rough Bore; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.875" Max Bore
Szerokość Powierzchni
4,213 Cale | 107,01 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,439 Cale | 138,151 Milimetry
Szerokość Pasa
4,134 Cale | 105 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież