https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
GATES
GATES
SS 8MX-32S-12 MPB
GATES GATES
Opis
GATES SS 8MX-32S-12 MPB
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 14.478MM Face Width; Rough Bore; 91.694MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
Nr. katalogowy
SS 8MX-32S-12 MPB
Nr kat. BDI
1132687
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/SS-8MX-32S-12-MPB/p/1132687
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,77
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053814262
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-12 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.145
Średnica Zewn. Milimetry
79.883
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2
Inne Funkcje
Solid Style | Type 6F1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 14.478MM Face Width; Rough Bore; 91.694MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
Szerokość Pasa
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,208 Cale | 81,483 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,61 Cale | 91,694 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież