https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSYNPLY-MGT-TL-SS-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJoak5pOHhNRFUyTnprMk1EQTJPREV5Tmk5SlRrUkhRVlJUV1U1UVRGbGZUVWRVWDFSTVgxTlRYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYyZTEwNDU2NzA4MjYyMDZkNmI1M2M4NTY3ZDRjZGQ4MTAyNWNjMzUzNTYzZDJlNTAzODFiNGZiN2E1NzBhNjk
GATES
GATES
SS P38-5MGT-15
GATES GATES
Opis
GATES SS P38-5MGT-15
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 38 Teeth; 17.526MM Face Width; Bushed; 66.294MM Flange OD; 59.334MM OD; 60.479MM Pitch Diam; Keyway; 14 To 25MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
SS P38-5MGT-15
Nr kat. BDI
22085431
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/SS-P38-5MGT-15/p/22085431
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5MGT-15 Powergrip GT2
Liczba Zębów
38
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.336
Średnica Zewn. Milimetry
59.334
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1108
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Powergrip GT2 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Waga / LBS
0.61
Długi Opis
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 38 Teeth; 17.526MM Face Width; Bushed; 66.294MM Flange OD; 59.334MM OD; 60.479MM Pitch Diam; Keyway; 14 To 25MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/8 Cale | 16 To 25 Milimetry
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,69 Cale | 17,526 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,61 Cale | 66,294 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,381 Cale | 60,479 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież