https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
GATES
GATES
TL22H300
GATES GATES
Opis
GATES TL22H300
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3.735" Flange OD; 3.447" OD; 3.501" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
TL22H300
Nr kat. BDI
1135906
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/TL22H300/p/1135906
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,81
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053085679
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
22
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.447
Średnica Zewn. Milimetry
87.554
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1615
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
78817040
Waga / LBS
3.96
Długi Opis
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3.735" Flange OD; 3.447" OD; 3.501" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,735 Cale | 94,869 Milimetry
Szerokość Pasa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,501 Cale | 88,925 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 14 To 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież